pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRN0518 PRESSACAVO 14 -18 NPT 1 - PRN0518

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRN0518 PRESSACAVO 14 -18 NPT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343144514

Codice prodotto

TEAPRN0518

Cod. produttore

PRN0518

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE e anello “O” ring sulla filettatura