pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRN0311 PRESSACAVO 7 -10,5 NPT 1/2 - PRN0311

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRN0311 PRESSACAVO 7 -10,5 NPT 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343144453

Codice prodotto

TEAPRN0311

Cod. produttore

PRN0311

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE e anello “O” ring sulla filettatura