pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRN0308 PRESSACAVO 5 - 8 NPT 1/2 - PRN0308

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343144576

Codice prodotto

TEAPRN0308

Cod. produttore

PRN0308

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

24 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

Misura angolare dell'esagono:

26 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.