TEAFLEX - TEAPRM63M0810 PRES.MULTIF. 8 X10 ISO63 - PRM63M0810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343167889
Codice prodotto
TEAPRM63M0810
Cod. produttore
PRM63M0810
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
64 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
70 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


