pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRM50M0215 PRES.MULTIF. 2 x15 IOS50 - PRM50M0215

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343167766

Codice prodotto

TEAPRM50M0215

Cod. produttore

PRM50M0215

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

52 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

57 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.