TEAFLEX - TEAPRM32MB PRES.MULTIF. 2x3,2-4x5 ISO32 - PRM32MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8030343168985
Codice prodotto
TEAPRM32MB
Cod. produttore
PRM32MB
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
35 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
37.5 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


