TEAFLEX - TEAPRM25ME PRES.MULTIF. 2x6-1x7 ISO25 - PRM25ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343168954
Codice prodotto
TEAPRM25ME
Cod. produttore
PRM25ME
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
28 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


