pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRM25M0702 PRES.MULTIF. 7 x 2 ISO25 - PRM25M0702

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343167438

Codice prodotto

TEAPRM25M0702

Cod. produttore

PRM25M0702

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

28 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.