pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRM2509 PRESSACAVO 6,5- 9,5 M25X1,5 - PRM2509

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRM2509 PRESSACAVO 6,5- 9,5 M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343063457

Codice prodotto

TEAPRM2509

Cod. produttore

PRM2509

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno consentendo un notevole risparmio di spazio.