pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRM2007 PRESSACAVO 4 - 6,5 M20X1,5 - PRM2007

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRM2007 PRESSACAVO 4 - 6,5 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Inserto di tenuta multiplo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343063389

Codice prodotto

TEAPRM2007

Cod. produttore

PRM2007

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura