pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRLM5034 PR.FIL.LUNGO 29 -34 ISO50 - PRLM5034

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRLM5034 PR.FIL.LUNGO 29 -34 ISO50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101357

Codice prodotto

TEAPRLM5034

Cod. produttore

PRLM5034

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questi pressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.