TEAFLEX - TEAPRLM2511 PR.FIL.LUNGO 7 -10,5 ISO25 - PRLM2511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343101203
Codice prodotto
TEAPRLM2511
Cod. produttore
PRLM2511
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
28 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
30.5 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


