pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRLM2009 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO20 - PRLM2009

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRLM2009 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343101111

Codice prodotto

TEAPRLM2009

Cod. produttore

PRLM2009

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questi pressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.