pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20 - PRATM2011

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343101401

Codice prodotto

TEAPRATM2011

Cod. produttore

PRATM2011

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.