pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRAT10016 PRES.ANTITORS.11,5-15,5 1 - PRAT10016

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343141742

Codice prodotto

TEAPRAT10016

Cod. produttore

PRAT10016

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

35 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

38.5 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura.Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.