pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRA1618 PRES.ALLARG. 14 -18 PG16 - PRA1618

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRA1618 PRES.ALLARG.  14  -18   PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 17 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

  • Per diametro cavo - 14...18 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343062955

Codice prodotto

TEAPRA1618

Cod. produttore

PRA1618

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

17 mm

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Per diametro cavo:

14...18 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.