pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRA03809 PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 3/8 - PRA03809

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343141476

Codice prodotto

TEAPRA03809

Cod. produttore

PRA03809

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.