pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRA03418 PRES.ALLARG. 14 -18 3/4 - PRA03418

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRA03418 PRES.ALLARG. 14 -18 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/4 di pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343062818

Codice prodotto

TEAPRA03418

Cod. produttore

PRA03418

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.