pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR4844 PRESSACAVO 39 -44 PG48 - PR4844

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR4844 PRESSACAVO 39 -44 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343065314

Codice prodotto

TEAPR4844

Cod. produttore

PR4844

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.