pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR36M1307 PRES.MULTIF. 13 X 7 PG36 - PR36M1307

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR36M1307 PRES.MULTIF. 13 X 7 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Inserto di tenuta multiplo - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343065222

Codice prodotto

TEAPR36M1307

Cod. produttore

PR36M1307

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.