TEAFLEX - TEAPR36M04115 PRES.MULTIF. 4 x11,5 PG36 - PR36M04115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343065161
Codice prodotto
TEAPR36M04115
Cod. produttore
PR36M04115
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
50 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
55 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


