TEAFLEX - TEAPR21ML PRES.MULTIF. 2x7-3x7S PG21 - PR21ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 7.5 mm
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343064607
Codice prodotto
TEAPR21ML
Cod. produttore
PR21ML
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
7.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
30 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
33 mm
Temperatura di impiego:
-40...130 °C


