pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR16M0404 PRES.MULTIF. 4 X 4 PG16 - PR16M0404

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR16M0404 PRES.MULTIF. 4 X 4 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Inserto di tenuta multiplo - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343064393

Codice prodotto

TEAPR16M0404

Cod. produttore

PR16M0404

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.