pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR13M03053S PRES.MULTIF. 3 x 5,3S PG13 - PR13M03053S

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343064164

Codice prodotto

TEAPR13M03053S

Cod. produttore

PR13M03053S

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

22 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

24 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.