pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR1311 PRESSACAVO 7 -10,5 PG13,5 - PR1311

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR1311 PRESSACAVO     7  -10,5 PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343064232

Codice prodotto

TEAPR1311

Cod. produttore

PR1311

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.