pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR11430 PRESSACAVO 26 -30 1 1/4 - PR11430

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR11430 PRESSACAVO 26 -30 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/4 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343064041

Codice prodotto

TEAPR11430

Cod. produttore

PR11430

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/4 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.