pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR1111 PRESSACAVO 7 -10,5 PG11 - PR1111

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR1111 PRESSACAVO 7 -10,5 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343064003

Codice prodotto

TEAPR1111

Cod. produttore

PR1111

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.