pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR01407 PRESSACAVO 4 - 6,5 1/4 - PR01407

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR01407 PRESSACAVO 4 - 6,5 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/4 di pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343063624

Codice prodotto

TEAPR01407

Cod. produttore

PR01407

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/4 di pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.