pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPPRF48B GUAINA POLIPROPILENE 48 NERO - PPRF48B

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPPRF48B GUAINA POLIPROPILENE 48 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 54.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343111004

Codice prodotto

TEAPPRF48B

Cod. produttore

PPRF48B

Produttore

TEA

Materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Nero

Diametro nominale:

48 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

54.5 mm

Diametro interno:

48.5 mm

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

70 mm

Senza alogeni:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Resistenza a trazione:

250 N

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

La guaina PPR possiede buone qualità meccaniche e di flessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenza al fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono le macchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimica grazie alla buona resistenza agli agenti chimici. Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima resistenza chimica Buona resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse temperature e in condizioni di aria secca. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.