TEAFLEX - TEAPKNM63M0812 PRES.MULTIF.PA6 8 x12 ISO63 - PKNM63M0812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8030343167117
Codice prodotto
TEAPKNM63M0812
Cod. produttore
PKNM63M0812
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
67 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
72 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


