TEAFLEX - TEAPKNM50M1307 PRES.MULTIF.PA6 13 x 7 ISO50 - PKNM50M1307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343167018
Codice prodotto
TEAPKNM50M1307
Cod. produttore
PKNM50M1307
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
54 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
58 mm
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C