pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKNM32M0508 PRES.MULTIF.PA6 5 x 8 ISO32 - PKNM32M0508

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343166745

Codice prodotto

TEAPKNM32M0508

Cod. produttore

PKNM32M0508

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

42 mm

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

46 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Numero RAL:

9011

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.