TEAFLEX - TEAPKNM25M0208 PRES.MULTIF.PA6 2 x 8 ISO25 - PKNM25M0208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343166370
Codice prodotto
TEAPKNM25M0208
Cod. produttore
PKNM25M0208
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
33 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
36 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


