TEAFLEX - TEAPKNM20M0303 PRES.MULTIF.PA6 3 x 3 ISO20 - PKNM20M0303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8030343166165
Codice prodotto
TEAPKNM20M0303
Cod. produttore
PKNM20M0303
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
24 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
26.8 mm
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C