TEAFLEX - TEAPKNM1609 PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 ISO16 - PKNM1609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343060647
Codice prodotto
TEAPKNM1609
Cod. produttore
PKNM1609
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
19 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
21 mm
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


