TEAFLEX - TEAPKN3636 PRESSACAVO PA6 32 -36 PG36 - PKN3636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343062337
Codice prodotto
TEAPKN3636
Cod. produttore
PKN3636
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
54 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
58 mm
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


