pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN21MG PRES.MULTIF.PA6 4X6 -3X6S PG21 - PKN21MG

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKN21MG PRES.MULTIF.PA6 4X6 -3X6S PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343061644

Codice prodotto

TEAPKN21MG

Cod. produttore

PKN21MG

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno, consentendo un grande risparmio di spazio.