TEAFLEX - TEAPKN2113 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG21 - PKN2113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343061866
Codice prodotto
TEAPKN2113
Cod. produttore
PKN2113
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
33 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
36 mm
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


