pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN16M0303 PRES.MULTIF.PA6 3x 3 PG16 - PKN16M0303

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343061453

Codice prodotto

TEAPKN16M0303

Cod. produttore

PKN16M0303

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

27 mm

Antiurto:

sì

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

29.8 mm

Numero RAL:

9011

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.