pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN1616 PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 PG16 - PKN1616

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKN1616 PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343061576

Codice prodotto

TEAPKN1616

Cod. produttore

PKN1616

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.