pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN1311 PRESSACAVO PA6 7 -10,5 PG13 - PKN1311

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343061316

Codice prodotto

TEAPKN1311

Cod. produttore

PKN1311

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

26.8 mm

Antiurto:

Raccordo a vite divisibile:

Misura angolare dell'esagono:

24 mm

Numero RAL:

9011

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.