pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN11M0304 PRES.MULTIF.PA6 3X 4 PG11 - PKN11M0304

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKN11M0304 PRES.MULTIF.PA6  3X 4    PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343061026

Codice prodotto

TEAPKN11M0304

Cod. produttore

PKN11M0304

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavi multi foro in poliammide Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.