pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN11M0205 PRES.MULTIF.PA6 2X 5 PG11 - PKN11M0205

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKN11M0205 PRES.MULTIF.PA6 2X 5 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343060999

Codice prodotto

TEAPKN11M0205

Cod. produttore

PKN11M0205

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Pressacavi multi foro in poliammide Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.