pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKGM63MB PRES.MULTIF.PA6 1x19,6-1x15,6 - PKGM63MB

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343168817

Codice prodotto

TEAPKGM63MB

Cod. produttore

PKGM63MB

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

67 mm

Antiurto:

sì

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

72 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo (∅ cavi diverso) in poliammide. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.