pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKGM63M0812 PRES.MULTIF.PA6 8 x12 ISO63 - PKGM63M0812

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 12...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343167070

Codice prodotto

TEAPKGM63M0812

Cod. produttore

PKGM63M0812

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

12...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

67 mm

Antiurto:

sì

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

72 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.