pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKGM3218 PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO32 - PKGM3218

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKGM3218 PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343058996

Codice prodotto

TEAPKGM3218

Cod. produttore

PKGM3218

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, allemacchine utensili, ecc.