TEAFLEX - TEAPKGM2007 PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 ISO20 - PKGM2007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8030343058880
Codice prodotto
TEAPKGM2007
Cod. produttore
PKGM2007
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
24 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
26.8 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-40...100 °C