TEAFLEX - TEAPKG29ML PRES.MULTIF.PA6 1x10,5-1x16 - PKG29ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343060227
Codice prodotto
TEAPKG29ML
Cod. produttore
PKG29ML
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
42 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
46 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-40...100 °C