TEAFLEX - TEAPKG21M2102 PRES.MULTIF.PA6 21x 2 PG21 - PKG21M2102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8030343060074
Codice prodotto
TEAPKG21M2102
Cod. produttore
PKG21M2102
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
33 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
36 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-40...100 °C