pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKG16MF PRES.MULTIF.PA6 1x6-1x7,5-1x7S - PKG16MF

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343059610

Codice prodotto

TEAPKG16MF

Cod. produttore

PKG16MF

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

27 mm

Antiurto:

sì

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

29.8 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo (∅ cavi diverso) in poliammide. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno, consentendo un grande risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.